WATTS LF263APシリーズ 圧力調整器
形式 | モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF263AP-V1/2 | 10から35へのpsi | 鉛フリー銅シリコン合金 | 300 PSI | ブロンズ | ¥146,767 | |
B | LF263AP 20-175 1/2 | 20から175へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 400 PSI | ステンレス鋼 | ¥147,335 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 耐薬品性の使い捨てスリーブ
- ベンチ缶
- 安全缶アクセサリー
- ろ過システムアクセサリー
- コントロールステーション
- 自動車メンテナンスツール
- 呼吸器の
- ストレッチラップおよびストレッチラップ装置
- 付属品
- カウンターとアワーメーター
- CENTURY OEM交換モーター
- MICRO 100 1/4 "内接円、正、三角形、インデックス可能な挿入
- INNOVATIVE COMPONENTS 5 / 16-18ネジサイズTノブ
- APPROVED VENDOR コーティングされたビーカートング
- LOUISVILLE FS4000 シリーズ グラスファイバー製踏み台
- CS JOHNSON ターンバックル
- AIRMASTER FAN PLDXAシリーズベルトドライブガード
- ANVIL 角座金
- USA SEALING 強化チューブ
- VESTIL RHCB シリーズ 成形ゴム ホースおよびケーブル クロスオーバー