入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧レギュレーターバルブ |
調整可能なPSI範囲 | 10〜35 Psi |
調整可能な減圧範囲 | 10から35へのpsi |
ボディ材質 | 鉛フリー銅シリコン合金 |
ディスク素材 | ブナN |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 300 PSI |
製造元シリーズ | LF263AP |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
圧力設定範囲 | 0.7バー |
ストレーナー | いいえ |
形式 | 3ウェイ |
ねじの種類 | NPT |
トリム素材 | ブロンズ |
バルブデザイン | 3方法 |
船の重量(kg) | 0.83 |
プロダクト | モデル | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 最大 作動圧力 | トリム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LF263AP 20-175 1/2 | 20から175へのpsi | 鉛フリー真鍮 | 400 PSI | ステンレス鋼 | ¥147,335 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。