入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧レギュレーターバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
接続タイプ | FIP |
高さ | 8.625 " |
入口サイズ | 1" |
長さ | 10 15 / 16 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
コンセントサイズ | 1" |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
船の重量(kg) | 4.16 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 33.53 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 LF223-S | 8.25 " | 1 / 2 " | 9" | 1 / 2 " | ¥84,311 | ||
3/4 LF223-S | 8.25 " | 3 / 4 " | 9" | 3 / 4 " | ¥90,471 | ||
1 1/4 LF223-S | 9.5 " | 1.25 " | 11 15 / 16 " | 1.25 " | ¥251,098 | ||
1 1/2 LF223-S | 12.625 " | 1.5 " | 14.75 " | 1.5 " | ¥253,087 | ||
2 LF223-S | 14.13 " | 2" | 16.75 " | 2" | ¥379,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。