定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS 3/4 LF223-S 水圧調整弁、3/4 インチ FNPT | AB8QWZ 26X108

WATTS 3/4 LF223-S 水圧調整弁、3/4 インチ FNPT

在庫あり
アイテム:AB8QWZ モデル: 3/4 LF223-S相互参照:26X108

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥90,471 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item水圧レギュレーターバルブ
ボディ材質鉛フリー真鍮
接続タイプFIP
高さ8.25 "
入口サイズ3 / 4 "
長さ9"
マックス。 圧力300のプサイ
マックス。 温度160度F
コンセントサイズ3 / 4 "
圧力調整範囲25から75へのpsi

発送情報:

船の重量(kg) 2.81
船高(cm)25.91
船の長さ(cm)22.35
船幅(cm)12.19
HSコード8481801095
原産国US

商品の詳細:

  • 水の消費量を最小限に抑え、下流の配管コンポーネントを保護するために、入口水の圧力を事前設定値まで下げるために使用される鉛フリーの大容量バルブ
  • FNPT 入口および出口接続により、サービスおよびメンテナンス作業中に配管ラインからバルブを取り外すことなく簡単にアクセスできます。
  • 拡大されたダイアフラム、密封されたスプリング ケージとシート オリフィスにより、正確な圧力制御と高温耐性を実現
  • 不要な固形物を除去するためのステンレス鋼の穴あきストレーナースクリーン

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ入口サイズ長さコンセントサイズ価格
WATTS 1 / 2LF223-S水圧レギュレーターバルブ1/2インチ| AB8QWY 26X107 1/2 LF223-S8.25 "1 / 2 "9"1 / 2 "¥84,311
WATTS 1LF223-S水圧レギュレーターバルブ1インチ| AB8QXA 26X109 1 LF223-S8.625 "1"10 15 / 16 "1"¥124,797
WATTS 1 1 / 4LF223-S水圧レギュレーターバルブ1-1 / 4インチ| AB8QXB 26X110 1 1/4 LF223-S9.5 "1.25 "11 15 / 16 "1.25 "¥251,098
WATTS 1 1 / 2LF223-S水圧レギュレーターバルブ1-1 / 2インチ| AB8QXC 26X111 1 1/2 LF223-S12.625 "1.5 "14.75 "1.5 "¥253,087
WATTS 2LF223-S水圧レギュレーターバルブ2インチ| AB8QXD 26X112 2 LF223-S14.13 "2"16.75 "2"¥379,678

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS 3/4 LF223-S 水圧調整弁、3/4 インチ FNPT
¥90,471 /単価