WATTS 127SS-210 1 1/2 蒸気調整可能圧力レギュレーター、1 1/2 インチサイズ、ブロンズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能な圧力調整器 |
調整可能な減圧範囲 | 100から50へのpsi |
ボディ材質 | ブロンズ |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 1 / 2 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
最大 作動圧力 | 250 PSI |
最小温度 | 33度F |
コンセント接続 | 雌ねじ |
コンセントサイズ | 1-1 / 2」 |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
形式 | スタンダード |
バルブデザイン | スタンダード |
モデル | コンセントサイズ | ボディ材質 | 入口接続 | コンセントタイプ | 入口サイズ | インレットタイプ | 最大 作動圧力 | 最小温度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127SS-110 1/2 | 1 / 2 " | ブロンズ | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | 250 PSI | 33度F | ¥917,585 | 見積依頼
|
127SS-206 1/2 | 1 / 2 " | ブロンズ | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | 250 PSI | 33度F | ¥857,500 | 見積依頼
|
127SS-106 3/4 | 3 / 4 " | ブロンズ | - | 雌ねじ | 3 / 4 " | 雌ねじ | 17.2バー | 33度F | ¥917,585 | 見積依頼
|
127SS-208 1/2 | 1 / 2 " | ブロンズ | 雌ねじ | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | 250 PSI | 33度F | ¥917,585 | 見積依頼
|
127SS-208 3/4 | 3 / 4 " | ブロンズ | - | 雌ねじ | 3 / 4 " | 雌ねじ | 17.2バー | 33度F | ¥857,500 | 見積依頼
|
127SS-108 1 | 1" | ブロンズ | 雌ねじ | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | 250 PSI | 33度F | ¥957,735 | 見積依頼
|
127SS-110 3/4 | 3 / 4 " | ブロンズ | - | 雌ねじ | 3 / 4 " | 雌ねじ | 17.2バー | 33度F | ¥917,585 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。