DORIAN QITPN-1 ターニング・フェーシングツールホルダー
形式 | モデル | 寸法G | 容量 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | 外形寸法D | 寸法E | 次元F | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QITP25N-1 | 0.549 " | 3 / 4 " | 0.375 " | 0.5 " | 2.75 " | 1" | 1.5 " | 1.429 " | ¥24,864 | |
A | QITP30N-1 | 0.674 " | 3 / 4 " | 0.437 " | 0.625 " | 3.25 " | 1.25 " | 1.75 " | 1.789 " | ¥30,821 | |
A | QITP35N-1 | 0.861 " | 1" | 0.5 " | 0.75 " | 3.75 " | 1.5 " | 2.25 " | 2.061 " | ¥37,922 | |
A | QITP40N-1 | 0.986 " | 1.25 " | 0.562 " | 1" | 4.5 " | 1.75 " | 2.5 " | 2.516 " | ¥42,259 | |
A | QITP50N-1 | 1.361 " | - | 0.75 " | 1.250 | 6" | 2.25 " | 3.25 " | 3.258 " | ¥69,878 | |
A | QITP60N-1 | 1.736 " | - | 1" | 1.500 | 7" | 3" | 4" | 3.943 " | ¥98,857 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子レンジ
- 梱包ワイヤーとロックワイヤー
- ドックシェルター
- ADAパッド
- 研磨
- ホイストとトロリー
- 緊急照明
- 池の通気
- コンクリートとアスファルト
- APPROVED VENDOR ユニオン、FNPT、亜鉛メッキ
- DAYTON ポンプ修理キット、遠心ポンプ
- JABSCO シールシートセラミックニトリル
- UNISTRUT スプリングナット
- AIRMASTER FAN 振動 115V 産業用エアサーキュレーター
- TENSABARRIER リジッドバリアコーナーポスト
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ MDSXヘリカル/ウォーム二減速減速機
- WEG 塗料
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Dスタイル 832サイズ アルミウォーム減速機
- BROWNING No.60チェーン用分割テーパーブッシュ付きスチールダブルシングルスプロケット