ゼネラル・エレクトリック TEB シリーズ サーキットブレーカー
General Electric TEB シリーズ サーキット ブレーカーは、過電流や短絡による接続されたデバイスへの電気的損傷を防ぎます。 これらのTEBシリーズサーキットブレーカは、分電盤、制御盤、モーター制御およびその他の電気機器に使用されます。
形式 | モデル | AIC評価 | アンプ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TEB122090WL | 10kAIC @ 240V | 90A | 2 | ¥89,760 | 見積依頼
|
B | TEB132045WL | 10kAIC @ 240V | 45A | 3 | ¥116,685 | 見積依頼
|
A | TEB122080WL | 10kAIC @ 240V | 80A | 2 | ¥89,760 | 見積依頼
|
A | TEB122070WL | 10kAIC @ 240V | 70A | 2 | ¥89,760 | 見積依頼
|
A | TEB122010WL | 10kAIC @ 240V | 10A | 2 | ¥21,573 | 見積依頼
|
B | TEB132100WL | 10kAIC @ 240V | 100A | 3 | ¥141,358 | 見積依頼
|
B | TEB132090WL | 10kAIC @ 240V | 90A | 3 | ¥141,358 | 見積依頼
|
B | TEB132080WL | 10kAIC @ 240V | 80A | 3 | ¥141,358 | 見積依頼
|
B | TEB132070WL | 10kAIC @ 240V | 70A | 3 | ¥141,358 | 見積依頼
|
B | TEB132040WL | 10kAIC @ 240V | 40A | 3 | ¥116,685 | 見積依頼
|
B | TEB132015WL | 10kAIC @ 240V | 15A | 3 | ¥103,913 | 見積依頼
|
B | TEB132035WL | 10kAIC @ 240V | 35A | 3 | ¥116,685 | 見積依頼
|
B | TEB132025WL | 10kAIC @ 240V | 25A | 3 | ¥103,913 | 見積依頼
|
B | TEB132060WL | 10kAIC @ 240V | 60A | 3 | ¥116,685 | 見積依頼
|
B | TEB132050WL | 10kAIC @ 240V | 50A | 3 | ¥116,685 | 見積依頼
|
B | TEB132030WL | 10kAIC @ 240V | 30A | 3 | ¥116,685 | 見積依頼
|
B | TEB132010WL | 10kAIC @ 240V | 10A | 3 | ¥103,913 | 見積依頼
|
A | TEB122100WL | 10kAIC @ 240V | 100A | 2 | ¥89,760 | 見積依頼
|
B | TEB132020WL | 10kAIC @ 240V | 20A | 3 | ¥103,913 | 見積依頼
|
B | TEB132Y100 | 14kAIC @ 240V | 100A | 3 | ¥97,192 | 見積依頼
|
TEBシリーズサーキットブレーカ
General Electric E150 ライン、TEB フレーム モールド ケース サーキット ブレーカーは、GE 配電盤で使用購入に進む過電流と短絡保護を提供します。 これらのフィードスルーブレーカは、瞬間的および長時間の過電流保護のための熱磁気トリップを備えています。 アルミニウムおよび銅線に対応するラインおよび負荷側ラグ端子が装備されています。 これらの三相ブレーカーの標準遮断容量は 3 VAC で 10kA です。 TEB フレーム回路ブレーカーは、240 極構成と 2 極構成で利用できます。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- TEB シリーズサーキットブレーカーは、回路保護のために熱磁気トリップユニットを使用しています。
- 熱磁気トリップユニットには、過電流および短絡状態に応答するバイメタルストリップと電磁コイルが備わっています。
- バイメタルストリップは、そこを流れる電流によって引き起こされる温度上昇に基づいて動作し、一方、電磁コイルは、電流によって生成される磁場に基づいて動作します。
特徴
- General Electric TEB シリーズ サーキット ブレーカーには、トリップ デバイスと通電コンポーネントを保持する成形ケースが付属しています。
- 熱磁気トリップユニットを備えており、電流制限保護のための長時間および瞬時のトリップ機能を提供します。
- これらのユニットはさらに、10kAIC の割り込み定格と 240V の動作電圧を提供します。
- などの選択されたモデル TEB132Y100 サーキットブレーカー 14V で 240kAIC の割り込み定格があります。
- これらのサーキット ブレーカーはフィードスルー接続を備えているため、複数のデバイスの設置と接続が簡単になります。
よくある質問
これらの TEB シリーズ サーキット ブレーカーでは何極が利用可能ですか?
これらの GE TEB シリーズ サーキット ブレーカは、最大 2 つの電気回路を保護する 3 / 3 極構成を備えています。
General Electric TEB シリーズ サーキット ブレーカーを操作する前に検査する必要がある点は何ですか?
- 回路ブレーカーが配電盤に適切に取り付けられ、固定されているかどうかを確認してください。
- 回路ブレーカーがアプリケーションに対して正しいサイズと定格を持っていることを確認してください。
- 配線と接続を検査し、しっかりと固定されていることを確認します。
- ユニットのオンとオフを数回切り替えて、トグルアクチュエータなどの回路ブレーカーの機械的リンケージが自由に動くことを確認します。
- サーキットブレーカーエリアの近くのほこり、汚れ、グリース、湿気、および安全上の危険をすべて取り除きます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルスキマーアクセサリー
- タイプII安全缶
- 腐食性キャビネット
- ブースターファンをログインする
- 油圧XNUMX段ギアポンプ
- チェーンとチェーンアクセサリー
- ノミとハンドドリルをパンチします
- 締結工具付属品
- 油圧ツール
- ブリアブルガス
- WALTER TOOLS ソリッドカーバイドジョバードリルビット、TiNAl仕上げ
- TENSABARRIER レシーバーポスト
- BUSSMANN サージ保護装置
- GRAINGER 溶接棒マグネシウム
- HONEYWELL ストリートエルボー
- VULCAN HART マニホールド
- DAYTON アーバープレス
- RIDGID ダブルカッター
- ENERPAC ニードル・バルブ
- BUSSMANN FNQ 時間遅延補助ヒューズ、13/32 x 1-1/2 インチ