WALTER TOOLS 超硬ソリッドジョバードリルビット、TiNAl 仕上げ
形式 | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A3293TTP-5 / 32IN | 0.1562 | 分数インチ | 1.18 " | 2.6 " | 6.00 mm | ¥27,601 | |
B | A6794TFP-4 | 0.1575 | メトリック | 98 mm | 134 mm | 6.00 mm | ¥81,842 | |
C | A3393TTP-10.8 | 0.4252 | メトリック | 73 mm | 118 mm | 12.00 mm | ¥69,077 | |
A | A3293TTP-7 / 16IN | 0.4375 | 分数インチ | 2.24 " | 4.02 " | 6.00 mm | ¥61,812 | |
A | A3293TTP-14.2 | 0.5590 | メトリック | 67 mm | 115 mm | 6.00 mm | ¥100,495 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クロスオーバーはしご
- ダイヤルキャリパー
- ドラムバングとプラグレンチ
- 超音波洗浄機の付属品
- トルクレンチアクセサリー
- ラボウェア
- 顔の保護
- 配管ツール
- エアレーション
- 水処理
- WESTWARD スクエアリセスインパクトインサートビット
- APPROVED VENDOR アングルストックステンレス鋼厚脚7フィート
- DIXON FKMガスケット
- WOODHEAD 130102シリーズスリップリング
- COOPER B-LINE B760-22シリーズビームクランプ
- VERMONT GAGE クラス Zz Go/NoGo リバーシブル アセンブリ
- ANVIL 黒の鍛造鋼の十字架
- LINN GEAR ギブヘッドテーパーキー
- BALDOR / DODGE D-Lok ボールベアリング
- LITTLE GIANT センチネルグラスファイバー脚立