入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ジョバードリルビット |
切断方向 | 右手 |
XNUMX進数に相当 | 0.4375 |
寸法タイプ | 分数インチ |
ドリルビットサイズ | 7 / 16 " |
終了 | ティナル |
フルートの長さ | 2.24 " |
グレード | K30F |
リスト番号 | A3382 |
材料 | 固体炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.02 " |
ポイント角度 | 140度 |
ポイントタイプ | 自動調心 |
シャンク径 | 6.00 mm |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | XNUMX進数に相当 | 寸法タイプ | フルートの長さ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3393TTP-10.8 | 0.4252 | メトリック | 73 mm | 118 mm | 12.00 mm | ¥69,077 | ||
A3293TTP-5 / 32IN | 0.1562 | 分数インチ | 1.18 " | 2.6 " | 6.00 mm | ¥27,601 | ||
A3293TTP-14.2 | 0.5590 | メトリック | 67 mm | 115 mm | 6.00 mm | ¥100,495 | ||
A6794TFP-4 | 0.1575 | メトリック | 98 mm | 134 mm | 6.00 mm | ¥81,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。