WATTS 3 LFN223M1-B 水圧調整弁 3 インチ
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
アイテム価格 | 水圧レギュレーターバルブ |
ボディ材質 | 鉛フリー真鍮 |
接続タイプ | FIP |
高さ | 16.875 " |
入口サイズ | 3" |
長さ | 10.5 " |
マックス。 圧力 | 300のプサイ |
マックス。 温度 | 160度F |
コンセントサイズ | 3" |
圧力調整範囲 | 25から75へのpsi |
船の重量(kg) | 30.76 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8481801095 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 入口サイズ | 長さ | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 1/2 LFN223M2-B | 13.625 " | 2.5 " | 7.875 " | 2.5 " | ¥537,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。