WATTS低水圧レギュレーター
形式 | モデル | ボディ材質 | 入口サイズ | 最大 作動圧力 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LF215M0-8 3/8 | 真鍮 | 3 / 8 " | 300 PSI | LF215 | 0度F | 3 / 8 " | ¥140,641 | |
B | LF123LP 1/2 | 鉛フリー銅シリコン合金 | 1 / 2 " | 200 PSI | LF123LP | 33°F | 1 / 2 " | ¥137,363 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 消防および救助用ヘルメット
- 油圧ツールアクセサリ
- ケーブルビット
- 超硬バーセット
- エアコック
- タスクライト
- 電磁弁とコイル
- ナッツ
- つや消し
- セキュリティアラームと警告
- APPROVED VENDOR コンビネーション収納キャビネット、標準扉
- LITTLE GIANT モバイルワークベンチ、粉体塗装、スチール、組み立て済み
- SARGENT 出口デバイス
- 3M フラップディスク、セラミック、タイプ29
- WRIGHT TOOL 1/2インチドライブ12ポイントディープインパクトソケット
- EATON E シリーズ圧着ホース継手
- Cementex USA クランプスティック
- MR. CHAIN 中型支柱
- CAIMAN 裏地なし MIG 溶接手袋
- TIMKEN XNUMX ボルト フランジ取り付けベアリング偏心ロック カラー