EATON E シリーズ圧着ホース継手
Eaton E シリーズ圧着ホース継手は、ホースをパイプ、バルブ、またはその他の継手に取り付けるのに最適です。 ホースの周りの所定の位置に保持するために、圧着/絞られたカラーが付いています。 これらの Danfoss オスおよびメス継手は、自動車、産業、配管用途に適しています。
形式 | モデル | ダッシュサイズ | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 04E-J04 | 4 | 男性NPTスイベル | 1 / 4 " | 2.68 " | ひだ | ¥29,233 | |
B | 04E-504 | 4 | 男性JICストレート | 1 / 4 " | 1.78 " | ひだ | ¥6,787 | |
C | 04E-604 | 4 | 女性用JIC継手、ストレート | 1 / 4 " | 1.92 " | ひだ | ¥29,730 | |
D | 04E-664 | 4 | メス JIC 継手、90 度 | 1 / 4 " | 2.27 " | ひだ | ¥13,451 | |
E | 06904E-604 | 4 | 女性用JIC継手、ストレート | 3 / 16 " | 2.01 " | 一緒にねじ込む | ¥19,728 | |
F | 04E-S64 | 4 | メス フォーシール ストレート | 1 / 4 " | 2.14 " | ひだ | ¥7,970 | |
D | 05E-665 | 5 | メス JIC 継手、90 度 | 5 / 16 " | 2.58 " | ひだ | ¥9,537 | |
C | 05E-605 | 5 | 女性用JIC継手、ストレート | 5 / 16 " | 2.07 " | ひだ | ¥11,356 | |
B | 05E-505 | 5 | 男性JICストレート | 5 / 16 " | 1.86 " | ひだ | ¥7,193 | |
E | 06905E-605 | 5 | 女性用JIC継手、ストレート | 1 / 4 " | 2.09 " | 一緒にねじ込む | ¥7,539 | |
D | 04E-665 | 5 | 女性用JIC継手、90度エルボ | 1 / 4 " | 2.47 " | ひだ | ¥5,119 | |
F | 05E-S66 | 6 | 女性用シール、ストレート | 5 / 16 " | 2.28 " | ひだ | ¥8,604 | |
A | 06E-J06 | 6 | 男性NPTスイベル | 3 / 8 " | 2.79 " | ひだ | ¥8,665 | |
D | 06E-666 | 6 | メス JIC 継手、90 度 | 3 / 8 " | 2.63 " | ひだ | ¥31,798 | |
E | 06906E-606 | 6 | 女性用JIC継手、ストレート | 5 / 16 " | 2.26 " | 一緒にねじ込む | ¥15,680 | |
B | 06E-506 | 6 | 男性JICストレート | 3 / 8 " | 1.92 " | ひだ | ¥6,545 | |
C | 06E-606 | 6 | 女性用JIC継手、ストレート | 3 / 8 " | 2.19 " | ひだ | ¥35,054 | |
F | 06E-S66 | 6 | 女性用シール、ストレート | 3 / 8 " | 2.37 " | ひだ | ¥26,709 | |
C | 08E-608 | 8 | 女性用JIC継手、ストレート | 1 / 2 " | 2.39 " | ひだ | ¥22,843 | |
B | 06E-508 | 8 | 男性JICストレート | 3 / 8 " | 2.08 " | ひだ | ¥7,854 | |
D | 08E-668 | 8 | メス JIC 継手、90 度 | 1 / 2 " | 2.82 " | ひだ | ¥8,009 | |
C | 06E-608 | 8 | 女性用JIC継手、ストレート | 3 / 8 " | 2.3 " | ひだ | ¥19,159 | |
E | 06908E-608 | 8 | 女性用JIC継手、ストレート | 13 / 32 " | 2.41 " | 一緒にねじ込む | ¥19,271 | |
A | 08E-J08 | 8 | 男性NPTスイベル | 1 / 2 " | 3.03 " | ひだ | ¥25,512 | |
G | 08E-S68 | 8 | 女性用シール、ストレート | 1 / 2 " | 2.74 " | ひだ | ¥5,123 | |
B | 08E-508 | 8 | 男性JICストレート | 1 / 2 " | 2.18 " | ひだ | ¥15,079 | |
D | 06E-668 | 8 | メス JIC 継手、90 度 | 3 / 8 " | 2.76 " | ひだ | ¥6,770 | |
E | 06910E-608 | 8 | 女性用JIC継手、ストレート | 1 / 2 " | 2.53 " | 一緒にねじ込む | ¥10,225 | |
E | 06910E-610 | 10 | 女性用JIC継手、ストレート | 1 / 2 " | 2.62 " | 一緒にねじ込む | ¥19,103 | |
C | 08E-610 | 10 | 女性用JIC継手、ストレート | 1 / 2 " | 2.51 " | ひだ | ¥19,628 | |
D | 08E-670 | 10 | メス JIC 継手、90 度 | 1 / 2 " | 3.34 " | ひだ | ¥8,723 | |
F | 08E-S70 | 10 | 女性用シール、ストレート | 1 / 2 " | 2.83 " | ひだ | ¥10,956 | |
C | 12E-612 | 12 | 女性用JIC継手、ストレート | 3 / 4 " | 2.76 " | ひだ | ¥29,620 | |
D | 12E-672 | 12 | メス JIC 継手、90 度 | 3 / 4 " | 3.7 " | ひだ | ¥11,120 | |
B | 12E-512 | 12 | 男性JICストレート | 3 / 4 " | 2.63 " | ひだ | ¥10,969 | |
A | 12E-J12 | 12 | 男性NPTスイベル | 3 / 4 " | 3.73 " | ひだ | ¥16,919 | |
E | 06912E-612 | 12 | 女性用JIC継手、ストレート | 5 / 8 " | 2.77 " | 一緒にねじ込む | ¥33,351 | |
F | 12E-S72 | 12 | 女性用シール、ストレート | 3 / 4 " | 3.1 " | ひだ | ¥8,848 | |
B | 16E-516 | 16 | 男性JICストレート | 1" | 2.83 " | ひだ | ¥15,506 | |
D | 16E-676 | 16 | メス JIC 継手、90 度 | 1" | 4.39 " | ひだ | ¥13,136 | |
C | 16E-616 | 16 | 女性用JIC継手、ストレート | 1" | 3.05 " | ひだ | ¥21,539 | |
E | 06916E-616 | 16 | 女性用JIC継手、ストレート | 7 / 8 " | 3.11 " | 一緒にねじ込む | ¥17,482 | |
F | 16E-S76 | 16 | 女性用シール、ストレート | 1" | 3.76 " | ひだ | ¥14,972 | |
E | 06920E-620 | 20 | 女性用JIC継手、ストレート | 1-1 / 8」 | 3.3 " | 一緒にねじ込む | ¥12,348 | |
E | 06924E-624 | 24 | 女性用JIC継手、ストレート | 1-3 / 8」 | 3.45 " | 一緒にねじ込む | ¥23,387 | |
E | 06932E-632 | 32 | 女性用JIC継手、ストレート | 1-13 / 16」 | 4.15 " | 一緒にねじ込む | ¥65,951 |
特徴
- Eaton クリンプホース継手は低炭素鋼で作られており、高い剛性を備えています。
- 耐漏れ性と耐圧性を備え、確実な接続を確立します。
- これらの Danfoss 継手は、腐食に耐えるために亜鉛メッキが施されています。
対応アクセサリー
- イートン H009シリーズ ブレードホース: これらのホースは、ブランドの E シリーズ圧着ホース継手との油圧接続を行うのに適しています。
- Eaton H277 シリーズ ホース: これらのホースは、短い危険がある場所で使用してください。
よくある質問
これらのホース継手のダッシュサイズはどれくらいですか?
Eaton E シリーズ圧着ホース継手は、4 ~ 32 のダッシュ サイズでご利用いただけます。
Eaton の圧着ホース継手は他の製品よりもどのように優れているのでしょうか?
Eaton の圧着ホース継手は、簡単には外れない永久的な接続を実現します。
圧着ホース継手が正しく取り付けられているかどうかを確認するにはどうすればよいですか?
正しく設置されていることを確認するには、圧力テストを実行してください。
- システムに圧力を加え、漏れやその他の問題がないか確認します。
- 継手が正しく取り付けられていれば、漏れることなく圧力に耐えることができます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルエアおよび燃料フィルター
- 拡大鏡
- ベンチシングル出力DC電源
- ミニチュアサーキットブレーカのボルトオン
- はしごを追跡する
- 解体ツールと機器
- 室内空気質
- 自動車用潤滑剤
- リフティングハードウェア
- 溶接棒とワイヤー
- VULCAN HART セラミックレンガセット
- MERSEN FERRAZ A6D-Rシリーズ時間遅延ヒューズ、クラスRK1
- MERSEN FERRAZ フェルールマウントトランスヒューズ、7.2kV / 8.25kV
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 6000シリーズエクステンションバー
- BALDOR MOTOR Super-E Efficiency 垂直シャフト ポンプ モーター、三相、P ベース
- MORSE CUTTING TOOLS スパイラルフルートタップ 2096スパイラルフルートタップシリーズ
- JUSTRITE 棚の仕切り
- DIXON アウトレット
- BALDOR / DODGE SXV、XNUMXボルトフランジ、ボールベアリング
- BROWNING スチール製 ダブルスプロケット 80番チェーン用 割テーパーブッシュ付