入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 油圧ホース継手 |
ダッシュサイズ | 6 |
終了 | 亜鉛、三価クロメート |
継手材料 | 炭素鋼 |
継手タイプ | メス JIC 継手、90 度 |
ホース | 3 / 8 " |
JICネジ(インチ) | 9 / 16-18 |
長さ | 2.63 " |
タイプ | ひだ |
UPC | 725975755877 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7307929000 |
プロダクト | モデル | ダッシュサイズ | 継手タイプ | ホース | 長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06906E-606 | 6 | 女性用JIC継手、ストレート | 5 / 16 " | 2.26 " | 一緒にねじ込む | ¥15,680 | ||
08E-J08 | 8 | 男性NPTスイベル | 1 / 2 " | 3.03 " | ひだ | ¥25,512 | ||
08E-S68 | 8 | 女性用シール、ストレート | 1 / 2 " | 2.74 " | ひだ | ¥5,123 | ||
08E-S70 | 10 | 女性用シール、ストレート | 1 / 2 " | 2.83 " | ひだ | ¥10,956 | ||
04E-504 | 4 | 男性JICストレート | 1 / 4 " | 1.78 " | ひだ | ¥6,787 | ||
04E-604 | 4 | 女性用JIC継手、ストレート | 1 / 4 " | 1.92 " | ひだ | ¥29,730 | ||
04E-664 | 4 | メス JIC 継手、90 度 | 1 / 4 " | 2.27 " | ひだ | ¥13,451 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。