入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧レギュレーターバルブ |
ボディ材質 | キャストブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
注ぐ速さ | 大容量 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | 雌ねじ |
Lead | プレゼンテーション |
マックス。 圧力 | 100のプサイ |
最大蒸気圧 | 100 psi |
マックス。 温度 | 212度F |
最大水圧 | 100のプサイ |
製造元シリーズ | BD1156F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | 雌ねじ |
ストレーナー | 有り |
船の重量(kg) | 0.74 |
プロダクト | モデル | 入口サイズ | 最大水圧 | コンセントサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 BD1156F | 1 / 2 " | 9999 psi | 1 / 2 " | ¥21,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。