WATTS 263A-G-50-175 1/2 水圧レギュレーター、50 ~ 175 psi、1/2 インチ サイズ、真鍮、3 ウェイ
アイテム: BP2MPP
Model: 263A-G-50-175 1/2相互参照:0335055
¥72,814 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水圧レギュレーターバルブ |
調整可能な減圧範囲 | 50から175へのpsi |
ボディ材質 | 真鍮 |
ディスク素材 | 強化EPDM |
入口接続 | 雌ねじ |
入口サイズ | 1 / 2 " |
インレットスレッドタイプ | NPT |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 140度F |
最大 作動圧力 | 300 PSI |
コンセント接続 | 雌ねじ |
形式 | 3ウェイ |
プロダクト | モデル | 最大 作動圧力 | 調整可能な減圧範囲 | ボディ材質 | 製造元シリーズ | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263A-1-25 1/2 | 300 PSI | 1から25へのpsi | 真鍮 | - | - | 雌ねじ | - | - | ¥53,920 | 見積依頼
| |
263A-G-1-25 1/2 | 300 PSI | 1から25へのpsi | 真鍮 | - | - | 雌ねじ | - | - | ¥72,814 | 見積依頼
| |
H560-0-60 3/4 | 150のプサイ | 10から60へのpsi | 真鍮 | - | 33度F | 雌ねじ | - | - | ¥41,850 | 見積依頼
| |
26A-10-125 3/8 | 300 PSI | 10から125へのpsi | 真鍮 | - | - | 雌ねじ | - | - | ¥38,702 | 見積依頼
| |
LFH560G 3/4 | 21バー | - | 鉛フリー真鍮 | LFH560 | 33度F | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | ¥71,893 | ||
1156F-STD1/2 | 6.8バー | - | ブロンズ | 1156F | 33度F | - | 1 / 2 " | 雌ねじ | ¥16,826 | ||
B1156F(W / PRESS)1/2 | 100 PSI | 10から25へのpsi | ブロンズ | B1156F | 33度F | イベント | 1 / 2 " | イベント | ¥28,362 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。