定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS B1156F (プレス付き) 1/2 水圧レギュレーター、1/2 インチ入口、6.9 バール圧力 | BY6QWN 0858569

WATTS B1156F (プレス付き) 1/2 水圧レギュレーター、1/2 インチ入口、6.9 バール圧力

在庫あり
アイテム: BY6QWN モデル: B1156F (プレス付き) 1/2相互参照:0858569

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥28,362 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item水圧レギュレーターバルブ
調整可能な減圧範囲10から25へのpsi
ボディ材質ブロンズ
入口接続イベント
入口サイズ1 / 2 "
インレットタイプイベント
LeadPresent
材料ステンレス鋼
Max.最大Operating Temp.動作温度212度F
最大 作動圧力100 PSI
製造元シリーズB1156F
最小温度33度F
コンセント接続イベント
コンセントサイズ1 / 2 "
コンセントタイプイベント
圧力設定範囲1バー
ストレーナーはい
形式スタンダード
バルブデザインスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.72

商品の詳細:

水圧レギュレーター、1/2インチインレット、6.9バール圧力

製品バリエーション

プロダクトモデル最大 作動圧力調整可能な減圧範囲ボディ材質製造元シリーズ最小温度コンセント接続コンセントサイズコンセントタイプ価格
WATTS 263A-G-50-175 1/2 水圧レギュレーター、50 ~ 175 psi、1/2 インチ サイズ、真鍮、3 ウェイ | BP2MPP 0335055 263A-G-50-175 1/2300 PSI50から175へのpsi真鍮--雌ねじ--¥72,814
見積依頼
WATTS 263A-1-25 1/2 水圧レギュレーター、1 ~ 25 psi、1/2 インチ サイズ、真鍮、3 ウェイ | BP2MQA 0335025 263A-1-25 1/2300 PSI1から25へのpsi真鍮--雌ねじ--¥53,920
見積依頼
WATTS 263A-G-1-25 1/2 水圧レギュレーター、1 ~ 25 psi、1/2 インチ サイズ、真鍮、3 ウェイ | BP2MQC 0335058 263A-G-1-25 1/2300 PSI1から25へのpsi真鍮--雌ねじ--¥72,814
見積依頼
WATTS H560-0-60 3/4 水圧レギュレーター、メスホース x オスホース、3/4 インチサイズ、10-60 psi | BP2MRM 0355010 H560-0-60 3/4150のプサイ10から60へのpsi真鍮-33度F雌ねじ--¥41,850
見積依頼
WATTS 26A-10-125 3/8 水圧レギュレーター、3/8 インチ サイズ、10 ~ 125 Psi | BP3ZGV 0103200 26A-10-125 3/8300 PSI10から125へのpsi真鍮--雌ねじ--¥38,702
見積依頼
WATTS LFH560G 3/4 水圧レギュレーター、3/4 インチ入口、21 バール圧力 | BP4WXP 0121265 LFH560G 3/421バー-鉛フリー真鍮LFH56033度F-3 / 4 "雌ねじ¥71,893
WATTS 1156F-STD 1/2 水圧レギュレーター、1/2 インチ入口、6.8 バール圧力 | BP6EAW 0386425 1156F-STD1/26.8バー-ブロンズ1156F33度F-1 / 2 "雌ねじ¥16,826

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS B1156F (プレス付き) 1/2 水圧レギュレーター、1/2 インチ入口、6.9 バール圧力
¥28,362 /単価