オムロンショートヒンジレバーアクチュエータスナップスイッチ
形式 | モデル | 解放力 | アクチュエータの長さ | 定格電流 | 端子タイプ | 定格電圧 | ディファレンシャルトラベル | 高さ | 最大プレトラベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z-15GW21-B | 0.99オンス | 1.11 " | 15A | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.039 " | 1.16 " | 5.8 mm | ¥2,875 | |
B | X-10GW21 | 1.13オンス | 1.11 " | 10A | はんだ | 125 VDC | 0.067 " | 1.05 " | 0.221 " | ¥5,270 | |
C | A-20GV21-B | 1.48オンス | 1.12 " | 20A | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.047 " | 1.16 " | 0.256 " | ¥4,243 | |
D | A-20GV21 | 1.48オンス | 1.12 " | 20A | はんだ | 125/250/480VAC | 0.047 " | 1.05 " | 0.256 " | ¥4,243 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- PEXツール
- ロープ
- エアキャノンとマンクーラー
- ポータブル電源
- グリル
- 仕上げツール
- ガス溶接装置
- 機械液
- ハスプとヒンジをラッチします
- 自動車用潤滑剤
- DAYTON ACギアモーター、230VAC
- MINTIE TECHNOLOGIES HEPAフィルター99.97%
- K E SAFETY 充電式セーフティライト、LED、ソーラー
- PARLEC 75MCシリーズ、ブッシングパワーミリング
- BURNDY BDBシリーズ配電ブロック
- COOPER B-LINE 垂直ケーブルマネージャードアキット
- THOMAS & BETTS RBS14シリーズピン端子
- GRAINGER 調整可能なガントリー クレーン
- WEG ODP 三相消防ポンプ モーター