入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スナップスイッチ |
アクチュエータの長さ | 1.11 " |
お問合せフォーム | SPDT |
定格電流 | 10A |
深さ | 0.69 " |
ディファレンシャルトラベル | 0.067 " |
高さ | 1.05 " |
住宅資材 | フェノール |
長さ | 1.94 " |
最大プレトラベル | 0.221 " |
取付寸法 | 1 "センター |
操作力 | 8.83オンス |
動作温度 範囲 | -13度から176度F |
旅行中 | 0.08 " |
解放力 | 1.13オンス |
端子タイプ | はんだ |
アクチュエータの種類 | ショートヒンジレバー |
定格電圧 | 125 VDC |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536509040 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | 解放力 | アクチュエータの長さ | 定格電流 | 端子タイプ | 定格電圧 | ディファレンシャルトラベル | 高さ | 最大プレトラベル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-20GV21-B | 1.48オンス | 1.12 " | 20A | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.047 " | 1.16 " | 0.256 " | ¥4,243 | ||
A-20GV21 | 1.48オンス | 1.12 " | 20A | はんだ | 125/250/480VAC | 0.047 " | 1.05 " | 0.256 " | ¥4,243 | ||
Z-15GW21-B | 0.99オンス | 1.11 " | 15A | スクリュードライバーを使用 | 125/250/480VAC | 0.039 " | 1.16 " | 5.8 mm | ¥2,875 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。