OSG コバルト、ねじ成形、TiN タップ仕上げ
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | ねじの長さ | 番手 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1400103905 | 1 13 / 16 " | 0.141 " | 1 / 2 " | #3-48 | UNC | ¥4,685 | |
A | 1400109705 | 1 15 / 16 " | 0.141 " | 5 / 8 " | #5-44 | UNF | ¥4,271 | |
A | 1400112905 | 2" | 0.141 " | 11 / 16 " | #6-40 | UNF | ¥3,595 | |
A | 1400119105 | 2.375 " | 0.194 " | 7 / 8 " | #10-24 | UNC | ¥4,101 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プレーナーアクセサリー
- ウォールキャビネット
- 圧力スイッチトランスデューサの組み合わせ
- グローブバルブレスアクチュエータ
- 排水ポンプと下水ポンプ
- データとコミュニケーション
- ブッシング
- 換気
- インデックス可能なインサート
- POWER FIRST プラグイン GFCI
- GE LIGHTING ハロゲンシールビームランプ、6ボルト、10ワット
- TSUBAKI リベットで留められたローラーチェーン
- OMRON リミットスイッチ レセプタクル
- APPROVED VENDOR 非 OEM シャワー/バス蛇口ハンドル
- COOPER B-LINE 終端エンクロージャ
- DAYTON ノズルナット
- GATES スーパーHCモールドノッチベルト
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Dスタイル、815サイズ、アイアンマンウォーム減速機
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ鋼硬化スパイラルマイターギヤ