AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 電気閉所のファンと送風機 限られたスペースから悪臭や古い空気を排出するために使用され、小さなスペースに収まり、空気を循環させるのに十分コンパクトです
限られたスペースから悪臭や古い空気を排出するために使用され、小さなスペースに収まり、空気を循環させるのに十分コンパクトです
電動密閉空間ファンとブロワーは、新鮮な空気を継続的に循環させ、煙を排出します。 Raptor Supplies 限られた空間向けの送風機、ファン、換気装置を多数取り揃えています。...続きを読む
閉鎖空間ファン
Air Systems International のエアムーバーは、限られたスペースでの使用に最適で、マンホール、地下金庫、危険な場所で換気を提供する頑丈な設計が特徴です。 これらの防爆軸流ファンは、最大 2483 CFM の自由な空気流を提供するポリエチレン構造を備えており、10 フィートのコードと 25 フィートの導電ダクト (一部のモデル) が付属しているため、持ち運びが容易です。 赤、黒、オレンジの色からお選びいただける、OSHA 準拠の密閉空間用ファンからお選びください。
Air Systems International のエアムーバーは、限られたスペースでの使用に最適で、マンホール、地下金庫、危険な場所で換気を提供する頑丈な設計が特徴です。 これらの防爆軸流ファンは、最大 2483 CFM の自由な空気流を提供するポリエチレン構造を備えており、10 フィートのコードと 25 フィートの導電ダクト (一部のモデル) が付属しているため、持ち運びが容易です。 赤、黒、オレンジの色からお選びいただける、OSHA 準拠の密閉空間用ファンからお選びください。
形式 | モデル | 色 | ダクトの長さ | サイズ | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF-25AC50 | ¥110,500 | ||||||
A | CVF121550 | ¥148,672 | 見積依頼 | |||||
A | CVF122550 | ¥158,718 | 見積依頼 | |||||
A | CVF25DCNBP | ¥119,540 | ||||||
A | CVF-15AC50 | ¥99,450 | ||||||
A | CVF-6AC50 | ¥92,418 | 見積依頼 | |||||
A | CVF-8AC50G | ¥59,268 | 見積依頼 | |||||
A | CVF15DCNBP | ¥110,500 | ||||||
A | CVF-6X220 | ¥411,863 | 見積依頼 | |||||
A | CVF-8DCSB | ¥75,340 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CVF12CAN15 | ¥170,263 | |
A | CVF12CAN25 | ¥184,029 |
12インチ軸流ファン
形式 | モデル | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CVF-12AC50 | ¥93,422 | |||
B | CVF-12AC | ¥133,237 |
形式 | モデル | コード長 | ダクトの長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF12X2522 | ¥650,945 | 見積依頼 | |||
A | CVF12X1522 | ¥636,881 | 見積依頼 | |||
A | CVF12EXP25 | ¥650,945 | 見積依頼 | |||
A | CVF12EXP15 | ¥636,881 | 見積依頼 |
形式 | モデル | コード長 | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF-12EX22 | ¥561,540 | ||||
A | CVF-12EXP | ¥561,540 |
形式 | モデル | アンプ | ダクトの長さ | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF-6DCAN | ¥105,477 | 見積依頼 | ||||
A | CVF-6ACAN | ¥80,363 | |||||
A | CVF-25ACAN | ¥121,666 | |||||
A | CVF-15ACAN | ¥109,097 | |||||
A | CVF-25DCAN | ¥128,209 | |||||
A | CVF-15DCAN | ¥123,118 |
形式 | モデル | アンプ | 色 | ダクトの長さ | HP | 最大。 自由空気の流れ | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVF-25ACAN | ¥200,034 | ||||||||
A | SVF-15ACAN | ¥173,931 | ||||||||
A | SVF-6ACAN | ¥155,704 | ||||||||
A | SVF-6DCAN | ¥167,759 | ||||||||
A | SVF-15DCAN | ¥179,813 | ||||||||
A | SVF-25DCAN | ¥193,077 |
換気キット
Air Systems International Saddle Vent 換気システムは、作業者が出入りするたびに空気ダクトを取り外す必要がないため、限られたスペースで作業者への新鮮な空気の導管として機能します。 各キットには、サドルベントの底部に取り付けられたエアダクトが含まれており、作業者に新鮮な空気を供給し、有害なガスを除去します。 これらのユニットには、吸気ダクトを希望の位置に回転できる 90 度エルボが付属しています。
さらに、ホースの両端に調整可能なベルトストラップが付いた、格納式のワイヤー強化設計のビニール製ダクトホースも提供しています。 彼らは華氏180度の最高温度定格を処理することができます。
Air Systems International Saddle Vent 換気システムは、作業者が出入りするたびに空気ダクトを取り外す必要がないため、限られたスペースで作業者への新鮮な空気の導管として機能します。 各キットには、サドルベントの底部に取り付けられたエアダクトが含まれており、作業者に新鮮な空気を供給し、有害なガスを除去します。 これらのユニットには、吸気ダクトを希望の位置に回転できる 90 度エルボが付属しています。
さらに、ホースの両端に調整可能なベルトストラップが付いた、格納式のワイヤー強化設計のビニール製ダクトホースも提供しています。 彼らは華氏180度の最高温度定格を処理することができます。
形式 | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVFCUP15 | ¥88,400 | |||||
B | CVF8A15K50 | ¥162,272 | 見積依頼 | ||||
C | SV-カップ25 | ¥133,604 | |||||
B | SVカップ | ¥176,687 | |||||
A | CVFCUP25 | ¥95,431 |
8インチ軸流ファン
8 インチ遠心送風機、危険な場所
形式 | モデル | HP | 最大。 自由空気の流れ | 電源 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SVB-E8EXP | ¥492,286 | |||||
A | SVB-E8X250 | ¥903,086 | |||||
B | SVB-A8 | ¥663,626 |
8 インチ遠心送風機、非危険場所
8 インチ導電性サドル ベント換気キット
形式 | モデル | コード長 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CVFX25K220 | ¥552,500 | |||
A | CVFX15K220 | ¥532,409 | |||
A | CVFEX25KIT | ¥611,060 | |||
B | CVFEX15KIT | ¥536,726 |
形式 | モデル | コード長 | ダクトの長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF-15X220 | ¥421,909 | ||||
A | CVF-25X220 | ¥452,045 | ||||
A | CVF15カネックス | ¥445,098 | ||||
A | CVF25カネックス | ¥507,218 | ||||
A | CVF6カネックス | ¥461,086 |
8インチ防爆軸流ファン
形式 | モデル | アンプ | HP | 最大。 自由空気の流れ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SVB-G8CUP | ¥453,989 | ||||
A | SVB-G8HCUP | ¥581,631 | ||||
A | SVB-E8CUP | ¥339,687 | ||||
A | SVB-E82CUP | ¥465,523 | 見積依頼 | |||
A | SVB-E8SCUP | ¥423,548 |
形式 | モデル | アンプ | ダクトの長さ | HP | 含まれています | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CVF8A25K50 | ¥164,436 | 見積依頼 | ||||||
A | CVF8A15KIT | ¥191,298 | |||||||
A | CVF8A25KIT | ¥177,227 | 見積依頼 | ||||||
A | CVF8D25KIT | ¥183,274 | 見積依頼 | ||||||
A | CVF8D15KIT | ¥177,044 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CVFCUPCN15 | ¥175,795 | |
A | CVFCUPCN25 | ¥190,863 | |
A | SVCUPCND25 | ¥179,813 | 見積依頼 |
閉じ込められたスペースブロワー
Air Systems International の密閉空間用送風機は、火花の心配なく、限られた空間で継続的に換気できるように設計されています。 粉体塗装されたスチールフレームとアルミニウム製の火花止めホイールが特徴で、危険のない作業環境での使用に最適です。 これらの CE ログイン済みおよび CSA 承認済みのブロワーには、成形された安全ガードと 8 インチのフランジがあり、吸気と排気に優れた操作性を提供します。 さらに、短絡や過熱を回避するための熱過負荷保護装置も統合されています。 12、21、24 インチ幅のバリエーションを備えた幅広いブロワーからお選びください。
Air Systems International の密閉空間用送風機は、火花の心配なく、限られた空間で継続的に換気できるように設計されています。 粉体塗装されたスチールフレームとアルミニウム製の火花止めホイールが特徴で、危険のない作業環境での使用に最適です。 これらの CE ログイン済みおよび CSA 承認済みのブロワーには、成形された安全ガードと 8 インチのフランジがあり、吸気と排気に優れた操作性を提供します。 さらに、短絡や過熱を回避するための熱過負荷保護装置も統合されています。 12、21、24 インチ幅のバリエーションを備えた幅広いブロワーからお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | SVBE6AL115 | ¥1,837,777 | |
A | SVBE6AL440 | ¥1,621,568 | 見積依頼 |
閉じ込められたスペースのファンキット
Air Systems International の密閉空間用ファン キットは、空気を循環させ、狭い空間内に閉じ込められた煙を除去するように設計されています。 ボイラー、マンホールの入り口、変圧器の修理、タンクの清掃、地下保管庫などに最適です。 これらのファンキットは、高速送風機と狭いスペースに届く長いダクトパイプを備えています。 ブロワーフェイスマウントは、ブロワーの口にダクトパイプを接続し、空気が特定の方向に送られるのを防ぐために使用されます。 800 ルーメンの Mini-Cube ランプは、暗い場所でポータブル照明を提供します。 一部のモデルには、入口と出口に双方向送風機が装備されています。 スチール製およびプラスチック製のハウジングのバリエーションが用意されている、幅広い密閉空間用ファン キットからお選びください。
Air Systems International の密閉空間用ファン キットは、空気を循環させ、狭い空間内に閉じ込められた煙を除去するように設計されています。 ボイラー、マンホールの入り口、変圧器の修理、タンクの清掃、地下保管庫などに最適です。 これらのファンキットは、高速送風機と狭いスペースに届く長いダクトパイプを備えています。 ブロワーフェイスマウントは、ブロワーの口にダクトパイプを接続し、空気が特定の方向に送られるのを防ぐために使用されます。 800 ルーメンの Mini-Cube ランプは、暗い場所でポータブル照明を提供します。 一部のモデルには、入口と出口に双方向送風機が装備されています。 スチール製およびプラスチック製のハウジングのバリエーションが用意されている、幅広い密閉空間用ファン キットからお選びください。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | CVF12A15KT | ¥231,045 | 見積依頼 |
A | CVF12A25KT | ¥256,159 | 見積依頼 |