AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-15DCAN アキシャル キャニスター ファン、8 インチ サイズ、15 フィート ダクト、スチール
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 18A |
色 | オレンジ |
ダクト径 | 8" |
ダクトの長さ | 15のフィート |
ダクトサイズ | 15のフィート |
高さ | 19 " |
HP | 1 / 6 hp |
長さ | 15のフィート |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | ジルコニウム酸化アルミニウム |
タイプ | DCキャニスターファン |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 19.8 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 色 | ダクトの長さ | HP | 最大。 自由空気の流れ | タイプ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVF-15ACAN | 3.6A | オレンジ、イエロー | 15のフィート | 1 / 3 hp | CFM 870 | ACキャニスターファン | 115V AC | ¥173,931 | |
SVF-25ACAN | 3.6A | オレンジ、イエロー | 25のフィート | 1 / 3 hp | CFM 858 | ACキャニスターファン | 115V AC | ¥200,034 | |
SVF-25DCAN | 18A | オレンジ | 25のフィート | 1 / 6 hp | CFM 796 | DCキャニスターファン | DC 12V | ¥193,077 | |
SVF-6ACAN | 18A | オレンジ | 6のフィート | 1 / 6 hp | - | ACキャニスターファン | 12V AC | ¥155,704 | |
SVF-6DCAN | 18A | オレンジ | 6のフィート | 1 / 6 hp | - | DCキャニスターファン | DC 12V | ¥167,759 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。