AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8SCUP 標準電動ブロワーとキット、非危険場所、8 インチ サイズ
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
アイテム価格 | 閉所での送風機キット |
アンプ | 11A |
色 | グレー |
ダクト径 | 8" |
ダクトの長さ | 6フィート、15フィート |
ダクトサイズ | 6〜15フィート |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 37 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 3 / 4 hp |
長さ | 46 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1570 |
装着タイプ | ユニバーサル |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 43.2 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | HP | 最大。 自由空気の流れ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SVB-E8CUP | 7A | 1 / 2 hp | CFM 1390 | ¥339,687 | |
SVB-E82CUP | 11A | 1/3馬力、3/4馬力 | 1100/1570CFM | ¥465,523 | 見積依頼
|
SVB-G8CUP | - | 4馬力 | CFM 3000 | ¥453,989 | |
SVB-G8HCUP | - | - | - | ¥581,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。