AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E82CUP 遠心送風機とキット、非危険場所、2 スピード、8 インチ サイズ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所での送風機キット |
アンプ | 11A |
ブロワー/ファン速度 | 1300/1725 RPM |
色 | グレー |
ダクトの長さ | 6フィート、15フィート |
ダクトサイズ | 6〜15フィート |
肘の角度 | 90度 |
フレーム材料 | 鋼 |
高さ | 37 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1/3馬力、3/4馬力 |
長さ | 46 " |
最大。 自由空気の流れ | 1100/1570CFM |
タイプ | 遠心 |
ベントサイズ | 8" |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 25 " |
船の重量(kg) | 49.5 |
HSコード | 3917210000 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | HP | 最大。 自由空気の流れ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SVB-E8CUP | 7A | 1 / 2 hp | CFM 1390 | ¥374,981 | |
SVB-E8SCUP | 11A | 3 / 4 hp | CFM 1570 | ¥471,484 | |
SVB-G8CUP | - | 4馬力 | CFM 3000 | ¥460,666 | |
SVB-G8HCUP | - | - | - | ¥581,631 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。