DAYTON ダクトアクセスドア
形式 | モデル | ドアの高さ | ドアの幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 5EFT0 | 6" | 6" | ¥6,170 | |
A | 5EFT1 | 8" | 8" | ¥6,834 | |
A | 5EFT2 | 10 " | 10 " | ¥8,221 | |
A | 5EFT3 | 12 " | 12 " | ¥8,865 | |
A | 5EFT4 | 14 " | 14 " | ¥10,520 |
ダクトアクセスドア
Dayton ダクト アクセス ドアを使用購入に進む、ダンプ ダクトや換気ダクト コンポーネントに簡単にアクセスできます。 6 つのダブルカムラッチと蓋をしっかりと保持するための取り付けタブが特徴です。 四角いフレームの亜鉛メッキ鋼構造は、広いアクセス領域と耐腐食性を提供します。 8、10、12、14、XNUMX インチの高さのダクトアクセスドアを幅広いラインナップからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧ウィンチ
- ストレインリリーフグリップ
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- シーリングファン
- シンクストレーナー
- フードサービスの保管と輸送
- 溶接用品
- 集計テスト
- はしごプラットフォームと足場
- スプリング
- MASTER LOCK ボールバルブロックアウトレッド
- SOLA/HEVI-DUTY サージプロテクタDINレールフィルタ
- HOFFMAN Prolineシリーズグリッドストラップ
- DAKE CORPORATION 空気圧バイス
- BISHAMON INDUSTRIES Lo Profile LXシリーズ シザーリフトテーブル
- CONDOR プラグロックアウト
- DAYTON アッパーブレード
- RAMFAN 可変速ターボブロワー
- MORSE DRUM シム
- BROWNING NSSシリーズ在庫鋼および鋳鉄平歯車、8ピッチ