DAYTON 5EFT2アクセスドア10インチ平方亜鉛メッキ鋼
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
アイテム価格 | ダクトアクセスドア |
ドアの高さ | 10 " |
ドアの幅 | 10 " |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ヒンジ | タブイン |
ラッチ | ダブルカム |
材料 | 鋼 |
大まかな開口部の高さ | 9-1 / 2」 |
大まかな開口部の幅 | 9-1 / 2」 |
形状 | 正方形である |
船の重量(kg) | 1.32 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 58.17 |
船幅(cm) | 45.21 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。