AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EX22 防爆軸流ファン、12 インチ サイズ、230V AC、50 Hz、25 フィート コード
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
アイテム価格 | 軸流ファン |
色 | ブラック |
コード長 | 10m |
ダクト径 | 12 " |
周波数 | 50 Hz |
高さ | 16 " |
HP | 1 1/2馬力 |
長さ | 22 " |
材料 | PVC |
最大。 自由空気の流れ | CFM 2069 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 220〜230V AC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-12EXP | 25のフィート | CFM 2483 | 115V AC | ¥561,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。