AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12EXP 防爆軸流ファン、12 インチ サイズ、115V AC、60 Hz、25 フィート コード
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
色 | ブラック |
コード長 | 25のフィート |
ダクト径 | 12 " |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 16 " |
HP | 1 1/2馬力 |
長さ | 22 " |
材料 | PVC |
最大。 自由空気の流れ | CFM 2483 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 28.35 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | コード長 | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-12EX22 | 10m | CFM 2069 | 220〜230V AC | ¥561,540 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。