AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFEX15KIT 換気キット、6 および 15 フィートの導電性ダクト、1/3 馬力、115V AC
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのファンキット |
アンプ | 4A |
ブロワー/ファン速度 | 3250 RPM |
色 | ブラック |
コード長 | 25のフィート |
ダクト径 | 8" |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 13 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1 / 3 hp |
含まれています | ファン、キャニスター付ダクト、サドルベント、90度エルボ、ユニバーサルマウント |
長さ | 16 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 974 |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 25のフィート |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 31.5 |
船高(cm) | 93.98 |
船の長さ(cm) | 116.84 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | コード長 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
CVFEX25KIT | 25のフィート | 115V AC | ¥611,060 | |
CVFX15K220 | 10のフィート | 220V AC | ¥532,409 | |
CVFX25K220 | 10のフィート | 220V AC | ¥552,500 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。