AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EC 遠心ブロワー、エコノミーモーター、Gfi 電源コード、1/2 HP、TEFC、115 VAC、8A
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
アイテム価格 | 閉所での作業用送風機 |
アンプ | 7.9A |
送風機ホイールの材質 | アルミニウム |
色 | グレー |
コードタイプ | GFI |
ダクト径 | 8" |
エンジンブランド | ブリッグス&ストラットン |
ファンハウジングの材質 | ポリエチレン |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
サイズ | 鋼 |
高さ | 18 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1 / 2 hp |
入口サイズ | 8" |
長さ | 17 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1390 |
モータータイプ | 電気 |
電源 | 電気 |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 17 " |
船の重量(kg) | 19.51 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。