AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-G8 遠心ブロワー、ガソリンモーター、金属排気、5 フィートのフレキシブルスチールホース、4 HP、127 cc
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
アイテム価格 | 閉所での作業用送風機 |
ブロワー/ファン速度 | 3000 RPM |
色 | グレー |
ダクト径 | 8" |
燃料タイプ | ガソリン |
高さ | 20 " |
HP | 127ccエンジン |
長さ | 20 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 3000 |
モータータイプ | ブリッグス&ストラットン |
騒音レベル | 92.5 dbA @ 3 フィート |
電源 | ガソリン |
ランタイム | 2.5の時間。 |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 29.7 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | アンプ | 燃料タイプ | 幅(Width) | 高さ | HP | 長さ | 最大。 自由空気の流れ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVB-E8 | 115V AC | 10.8A | 電気 | - | - | 3 / 4 hp | - | - | ¥261,757 | |
SVB-E8-2 | 115V AC | 11.5A | - | 12 " | 19 " | 3 / 4 hp | 23 " | 1100/1570CFM | ¥333,261 | |
SVB-E8EC | 115V AC | 7.9A | - | 17 " | 18 " | 1 / 2 hp | 17 " | CFM 1390 | ¥203,919 | |
SVB-E850 | 230V AC | - | - | - | - | 3 / 4 hp | - | - | ¥461,086 | 見積依頼
|
SVB-E850G | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥461,086 | 見積依頼
|
SVB-G8-H | - | - | ガソリン | - | - | 4馬力 | - | - | ¥400,813 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。