EATON EVT VoltageWatch シリーズ 電流センサー
Eaton EVT VoltageWatch シリーズ電流センサーは、供給電圧レベルを監視し、不足電圧または過電圧状態を特定し、重要なモーターと電子機器を保護します。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | EVT1-420-24L | ¥149,926 | 見積依頼
|
B | EVT3-420-24L | ¥149,926 | 見積依頼
|
C | EVT4-420-24L | ¥149,926 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- これらの VoltageWatch センサーは周囲の磁場を測定し、それを比例した電気信号に変換します。
- ホール効果センサーを使用して磁場を検出し、電気信号を生成します。
- 出力信号は処理され、監視または制御システムで使用できる電流測定値に変換されます。
特徴
- Eaton EVT シリーズ VoltageWatch シリーズ 電流センサには、火災の発生を防止する UL94 V0 可燃性定格のプラスチック エンクロージャが付いています。
- ネジ端子を備えているので、ワイヤを簡単に接続できます。
- これらの VoltageWatch スイッチは DIN レールに取り付けることができるため、制御パネルに簡単に取り付けることができます。
規格と承認
- CE
- UL
- cUL
- RoHS指令
よくある質問
Eaton VoltageWatch 電流センサーの応答時間はどのくらいですか?
応答時間は 250 ミリ秒です。
これらのセンサーの動作温度範囲はどれくらいですか?
これらのセンサーの動作温度範囲は、-22 ~ 140 °F です。
VoltageWatch センサーをクリーニングするにはどうすればよいですか?
VoltageWatch センサーは、乾いた布または湿った布で掃除できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドライバス
- 連続屈曲ケーブル
- カートリッジヒーター
- 電気ベースボードヒーター
- クランプキットアクセサリー
- 落下保護
- フードサービス調理器具と準備
- アンカー
- スペーサーとスタンドオフ
- 井戸ポンプ
- GRACO スプレーガンエクステンションポール
- APPROVED VENDOR 六角ロックナット、FNPT、亜鉛メッキ可鍛鋳鉄
- ORION オスアダプター
- NEW AGE モバイルポットとパンラック
- LISLE トルクスドライブビット
- WALTER TOOLS RDGT超硬フライスインサート
- SPEARS VALVES PVCスケジュール40フィッティングプラグ、スピゴット
- SPEARS VALVES PVC ゲート バルブ、BSP ねじ込み、EPDM、メートル法
- DAYTON 時間遅延リレー
- ROBERTSHAW アダプタ