WALTER TOOLS RDGT Carbide Milling Insert
形式 | モデル | 被削材 | ANSI番号 | チップブレーカー | コーティング | グレード | 内接円 | インサートの厚さ | 鼻の半径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RDGT1204M0-G85 WMG40 | アルミニウム、非鉄 | RDGT1204M0-G85 WMG40 | G85 | コーティングされていない | WMG40 | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | ¥3,686 | |
A | RDGT2006M0-G85 WMG40 | アルミニウム、非鉄 | RDGT2006M0-G85 WMG40 | G85 | コーティングされていない | WMG40 | 0.787 " | 0.25 " | 0.394 " | ¥5,926 | |
B | RDGT0803M0-G88 WK10 | 鋳鉄 | RDGT0803M0-G88 WK10 | G88 | コーティングされていない | WK10 | 0.266 " | 0.125 " | 0.157 " | ¥2,775 | |
B | RDGT10T3M0-G88 WK10 | 鋳鉄 | RDGT10T3M0-G88 WK10 | G88 | コーティングされていない | WK10 | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | ¥2,915 | |
B | RDGT2006M0-G88 WK10 | 鋳鉄 | RDGT2006M0-G88 WK10 | G88 | コーティングされていない | WK10 | 0.787 " | 0.25 " | 0.394 " | ¥5,926 | |
B | RDGT1204M0-G88 WK10 | 鋳鉄 | RDGT1204M0-G88 WK10 | G88 | コーティングされていない | WK10 | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | ¥4,267 | |
B | RDGT1605M0-G88 WK10 | 鋳鉄 | RDGT1605M0-G88 WK10 | G88 | コーティングされていない | WK10 | 0.425 " | 0.219 " | 0.315 " | ¥4,388 | |
B | RDGT0803M0-G88 WXN15 | 非鉄材料 | RDGT0803M0-G88 WXN15 | G88 | PVD | WXN15 | 0.266 " | 0.125 " | 0.157 " | ¥3,440 | |
B | RDGT10T3M0-G88 WXN15 | 非鉄材料 | RDGT10T3M0-G88 WXN15 | G88 | PVD | WXN15 | 0.285 " | 0.156 " | 0.197 " | ¥3,706 | |
B | RDGT1204M0-G88 WXN15 | 非鉄材料 | RDGT1204M0-G88 WXN15 | G88 | PVD | WXN15 | 0.331 " | 0.187 " | 0.236 " | ¥4,564 | |
B | RDGT1605M0-G88 WXN15 | 非鉄材料 | RDGT1605M0-G88 WXN15 | G88 | PVD | WXN15 | 0.425 " | 0.219 " | 0.315 " | ¥5,427 | |
B | RDGT2006M0-G88 WXN15 | 非鉄材料 | RDGT2006M0-G88 WXN15 | G88 | PVD | WXN15 | 0.787 " | 0.25 " | 0.394 " | ¥7,505 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールビットセット
- コンパートメント引き出しキャビネット
- 電気ボックスカバー
- 亜鉛メッキパイプニップルの品揃え
- ベルトドライブダブルインレットフォワードカーブブロワー
- 送風機
- コードレスツール
- ねじ山インサート
- 土壌試験
- 危険な場所の備品
- 3M Roloc、サンディングディスクのロック
- APPROVED VENDOR フックとアイクロージャー
- E JAMES & CO ラバーシート、汎用、40A
- MILWAUKEE VALVE F90シリーズボールバルブ
- ZIP UP カーペット保護フィルム、長さ500フィート
- COOPER B-LINE SB214B シリーズ滑走路壁面サポート
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 1 /8-18Unefに移動します
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. 冬の寒冷地用ノンフラ/アークグローブ
- ELVEX プロベスト II 耐水ベスト
- IRONCLAD コング コールドコンディション防水グローブ