AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8-2 遠心ブロワー、電動 3 速モーター、4/115 HP、TEFC、11.5V AC、XNUMXA
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
アイテム価格 | 閉所での作業用送風機 |
アンプ | 11.5A |
送風機ホイールの材質 | アルミニウム |
ブロワー/ファン速度 | 1300/1725 RPM |
色 | グレー |
ダクト径 | 8" |
エンジンブランド | ブリッグス&ストラットン |
ファンハウジングの材質 | ポリエチレン |
フレーム仕上げ | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 19 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 3 / 4 hp |
入口サイズ | 8" |
長さ | 23 " |
最大。 自由空気の流れ | 1100/1570CFM |
モータータイプ | 電気 |
電源 | 電気 |
タイプ | 遠心 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 32.4 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 8414596595 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。