AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8EXP 防爆軸流ファン、1/3 hp、115V AC、60 Hz、8 インチ サイズ
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 4A |
ブロワー/ファン速度 | 3250 RPM |
色 | ブラック |
ダクト径 | 8" |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 13 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 16 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 987 |
相 | 1 |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-8X220 | 3A | CFM 823 | 220V AC | ¥397,921 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。