AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-8X220 防爆軸流ファン、220V AC、50 ~ 60 Hz、8 インチ サイズ、黒色プラスチック
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 3A |
ブロワー/ファン速度 | 1725/1450 RPM |
色 | ブラック |
コード長 | 10m |
ダクト径 | 8" |
周波数 | 50/60 Hz |
高さ | 14 2 / 5 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 16.5 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 823 |
電源コードの長さ | 10m |
タイプ | 軸方向の防爆 |
電圧 | 220V AC |
幅(Width) | 10 9 / 10 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 71.12 |
船幅(cm) | 38.1 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVF-8EXP | 4A | CFM 987 | 115V AC | ¥433,538 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。