AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVFCUP15 換気キット、15 フィートダクト、115V AC
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
アイテム価格 | 導電性換気キット |
直径 | 8" |
周波数 | 60 Hz |
長さ | 15のフィート |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 17.55 |
船高(cm) | 53.34 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 長さ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVカップ | オレンジ | 換気キット | 6フィート、15フィート | - | ¥176,687 | ||
CVF8A15K50 | - | 導電性換気キット | 15のフィート | 230V AC | ¥162,272 | 見積依頼
| |
CVFCUP25 | レッド | 換気キット | - | 115V AC | ¥95,431 | ||
SV-カップ25 | - | 換気キット | 6フィート、25フィート | - | ¥133,604 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。