AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN25 軸キャニスター ファン、12 インチ サイズ、25 フィート キャニスター
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 8.3A |
ブロワー/ファン速度 | 3350 RPM |
色 | オレンジ |
ダクト径 | 12 " |
高さ | 17 1 / 2 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1馬力 |
長さ | 25のフィート |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1866 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 15 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 33.75 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
CVF12CAN15 | ¥170,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。