オルファ ロータリーカッター
形式 | モデル | ブレード径 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 全体の厚さ | 全幅 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB45-10 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 10 | ¥17,371 | |
B | RB60-5 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 5 | ¥14,139 | |
C | RB28-500 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 500 | ¥302,886 | |
D | RB18-2 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 2 | ¥2,091 | |
C | RB28-10 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 10 | ¥9,256 | |
A | RB45-5 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 5 | ¥7,127 | |
E | RTY-4 | 18 mm | ストレート | ロータリーカッター | 5.5 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 | ¥3,004 | |
F | RTY-2 / G | 45 mm | ストレート | ロータリーカッター | 6.75 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | 1 | ¥4,226 | |
G | RTY-2 / DX | 45 mm | 人間工学的 | デラックスロータリーカッター | 6.5 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 | ¥6,598 | |
H | RTY-3 / DX | 60 mm | 人間工学的 | デラックスロータリーカッター | 7.125 " | 13 / 16 " | 3" | 1 | ¥10,310 |
ロータリーカッター
Olfa ロータリー カッターは、生地の層を切断するように設計されており、エッジの鋭さを維持するための RB-45 タングステン鋼 / RB-18 ステンレス鋼の刃を備えています。 一部のモデルには、ブレードを露出および格納するための握りやすいハンドル、ブレードを所定の位置にロックするためのデュアルアクション安全ロック、および指の滑りを防止する統合された溝が装備されています。 刃径 18、45、60 mm の幅広いカッターが利用可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Jobberの長さのドリルビット
- 照明フォトコントロールアクセサリー
- フロートボール
- 保護スリーブ
- ポンプとシリンダーのセット
- 非電気的特性のテスト
- つや消し
- ラボオーブンの加熱と冷蔵
- ラボの消耗品
- オイルクーラー
- DAYTON 静止した静かなデザインの空気サーキュレータ
- SPEEDAIRE 汎用フィルター
- PARKER ステンレス鋼製バルブ
- NOTRAX デコデザイン インペリアルダストコントロールマット
- Cementex USA メートルメガネレンチ
- NUPLA クラシック ヌプラグラス ボール ペイン ハンマー
- ALL MATERIAL HANDLING グリップキット
- EATON Gシリーズ 配線用遮断器 LHタイプ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E20サイズ MDND ウォーム/ウォーム二減速減速機
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BMQ-R スタイル、832 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機