入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロータリーカッター |
ブレード交換 | ねじ付き |
ブレード径 | 18 mm |
ブレード材質 | タングステンカーバイド工具鋼 |
ハンドルタイプ | ストレート |
含まれるブレードの数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 5.5 " |
全体の厚さ | 1 / 4 " |
全幅 | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 8205513060 |
原産国 | JP |
プロダクト | モデル | ブレード径 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 全体の厚さ | 全幅 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTY-2 / DX | 45 mm | 人間工学的 | デラックスロータリーカッター | 6.5 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 | ¥7,558 | ||
RTY-2 / G | 45 mm | ストレート | ロータリーカッター | 6.75 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | 1 | ¥4,226 | ||
RTY-3 / DX | 60 mm | 人間工学的 | デラックスロータリーカッター | 7.125 " | 13 / 16 " | 3" | 1 | ¥10,310 | ||
RB18-2 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 2 | ¥2,091 | ||
RB28-500 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 500 | ¥359,541 | ||
RB45-5 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 5 | ¥7,127 | ||
RB60-5 | - | - | カッター刃 | - | - | - | 5 | ¥14,139 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。