AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF12CAN15 軸キャニスター ファン、12 インチ サイズ、15 フィート キャニスター
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
アイテム価格 | 閉所でのファン |
アンプ | 8.3A |
ブロワー/ファン速度 | 3350 RPM |
色 | オレンジ |
ダクト径 | 12 " |
高さ | 17 1 / 2 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1馬力 |
長さ | 15のフィート |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 15 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 28.22 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
CVF12CAN25 | ¥203,150 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。