AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC 軸流ファン 12インチサイズ AC115V 60Hz オレンジ
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
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 8.3A |
ブロワー/ファン速度 | 3350 RPM |
色 | オレンジ |
ダクト径 | 12 " |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 17 1 / 2 " |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1馬力 |
長さ | 18 1 / 2 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 2348 |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 15 1 / 4 " |
船の重量(kg) | 13.95 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CVF-12AC50 | CFM 1956 | 230V AC | ¥93,422 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。