DWYER INSTRUMENTS RHP-W シリーズ 壁掛け式湿度/温度/露点伝送器
形式 | モデル | 電気的接続 | アイテム価格 | 必要な電力 | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RHP-2W2E-LCD | ネジ端子 | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | - | - | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W2D-LCD | ネジ端子 | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | - | - | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W1B | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W11-LCD | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.9°F @ 72°F | -20°から140°F | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W10-LCD | ターミナルボード | 湿度トランスデューサー | 10から35Vへ | - | - | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W1E | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W10 | ターミナルボード | 湿度トランスデューサー | 10から35Vへ | - | - | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W1D | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W20 | ターミナルボード | 湿度トランスデューサー | DC15~35V、AC15~29V | - | - | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W2B-LCD | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W1E-LCD | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40°から140°F | ¥53,667 | |
A | RHP-2W1A--LCD | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W2A | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W11 | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.9°F @ 72°F | -20°から140°F | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W1F | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W2A-LCD | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W1D-LCD | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W2F | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W20-LCD | ターミナルボード | 湿度トランスデューサー | DC15~35V、AC15~29V | - | - | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W2E | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W2D | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | -/+ 0.54°F @ 32°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
B | RHP-2W22 | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | -/+ 0.9°F @ 72°F | -20°から140°F | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W1F-LCD | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W1B-LCD | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+ 0.4°F @ 77°F | -40°から140°F | - | 見積依頼
|
A | RHP-2W22-LCD | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | -/+ 0.9°F @ 72°F | -20°から140°F | - | 見積依頼
|
RHP-Wシリーズウォールマウント湿度/温度/露点トランスミッター
Dwyer Instruments RHP-W シリーズ変換器は、高度なセンサーを利用して相対湿度、温度、露点を測定し、結果を 15 秒以内に LCD に表示します。 これらは、HVAC システム、研究所、データセンター、製造施設、および同様の環境に最適です。 これらのユニットは完全に通気されたポリカーボネート製ハウジングを備えており、センサー全体に十分な空気の流れを提供し、測定精度の向上に役立ちます。 さまざまなパラメータ、出力スケーリング、キャリブレーションオフセットなどを含む送信機の設定をカスタマイズするための内部ディップスイッチが装備されています。 これらのトランスミッタは、RTD (またはサーミスター) と容量性ポリマーセンサーを使用して、温度、湿度、露点範囲を測定します。 取り付けブラケットを使用して壁または平らな面に取り付け、しっかりと接続します。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラドンファン
- 巻尺
- 真空パック機
- スプレー接着剤
- ヒュームフードキャビネットおよびスタンド
- こぼれ防止用品
- リレー
- エンジン駆動ポンプ
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- マウントと振動制御
- LAKELAND 襟付き耐薬品カバーオール
- CHAINFLEX TPEケーブル、最大5アンペア
- DEWALT マイターソースタンド
- RENEWABLE LUBRICANTS バイオウルティマックス2000
- BUNTING BEARINGS 粉末金属 SAE 841 エクストラ スリーブ ベアリング
- PASS AND SEYMOUR Plugtail シリーズ産業用レセプタクル
- KERN AND SOHN SWシリーズ騒音計
- REMCO 39インチのステンレススチールハンドル
- GROVE GEAR ELシリーズ BM-Lスタイル 818サイズ アルミウォーム減速機