DWYER INSTRUMENTS RHP-2W1B-LCD湿度/温度トランスデューサ、-40〜140 Deg F
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 湿度/温度トランスデューサ |
校正証明書 | NIST |
タイプを表示します。 | LCD |
電気的接続 | ターミナルボード |
湿度精度 | -/+ 2% |
装着タイプ | 壁 |
出力 | 4〜20mA |
出力電流 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 10から35Vへ |
相対湿度範囲 | 0%RHに100 |
反応時間 | 15秒。 |
センサータイプ | RTDまたはサーミスタ |
温度正確さ | -/+0.4度F @ 77 度F |
温度。 範囲 | -40度140度までNS |
UPC | 094714075638 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 14.73 |
船幅(cm) | 5.59 |
HSコード | 9025801000 |
原産国 | US |
モデル | 電気的接続 | アイテム価格 | 必要な電力 | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHP-2W10 | ターミナルボード | 湿度トランスデューサー | 10から35Vへ | - | - | - | 見積依頼
|
RHP-2W11 | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+0.9度F @ 72 度F | -20度140度までNS | - | 見積依頼
|
RHP-2W20 | ターミナルボード | 湿度トランスデューサー | DC15~35V、AC15~29V | - | - | - | 見積依頼
|
RHP-2W22 | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | DC15~35V、AC15~29V | -/+0.9度F @ 72 度F | -20度140度までNS | - | 見積依頼
|
RHP-2W1B | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+0.4度F @ 77 度F | -40度140度までNS | - | 見積依頼
|
RHP-2W1D | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+0.54度F @ 32 度F | -40度140度までNS | - | 見積依頼
|
RHP-2W1E | ターミナルボード | 湿度/温度トランスデューサ | 10から35Vへ | -/+0.54度F @ 32 度F | -40度140度までNS | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。