GEORG FISCHER Cap, CPVC
形式 | モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9848-002 | FNPT | 150のプサイ | 176度F | 1 / 4 " | ¥1,578 | |
B | 9848-003 | FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 8 " | ¥1,636 | |
C | 9848-015 | FNPT | 235 psi @ 73度F | 210度F | 1.5 " | ¥5,590 | |
B | 9848-012 | FNPT | 260 psi @ 73度F | 210度F | 1.25 " | ¥5,072 | |
B | 9848-005 | FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥1,549 | |
B | 9848-010 | FNPT | 315 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥3,023 | |
B | 9848-020 | FNPT | 202 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥7,987 | |
B | 9848-007 | FNPT | 344 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥2,252 | |
B | 9847-020 | ソケット | 404 psi @ 73度F | 210度F | 2" | ¥3,621 | |
A | 9847-080 | ソケット | 150のプサイ | 176度F | 8" | ¥111,333 | |
B | 9847-040 | ソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥11,426 | |
B | 9847-010 | ソケット | 630 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥3,166 | |
B | 9847-005 | ソケット | 848 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥1,368 | |
B | 9847-012 | ソケット | 520 psi @ 73度F | 210度F | 1.25 " | ¥3,521 | |
A | 9847-060 | ソケット | 150のプサイ | 176度F | 6" | ¥33,787 | |
B | 9847-030 | ソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥11,196 | |
B | 9847-015 | ソケット | 471 psi @ 73度F | 210度F | 1.5 " | ¥3,406 | |
B | 9847-007 | ソケット | 688 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥1,935 | |
B | 9847-025 | ソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2.5 " | ¥10,340 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンバーチブルハンドトラック
- 押してチューブ継手キットを接続する
- ガレージとドックのドア
- アルミトレッドプレート
- カーペットエクストラクターアクセサリー
- トレーニング
- プロセス監視
- アーク溶接機とプラズマカッター
- つや消し
- 電気ヒーターおよび付属品
- WOOSTER PRODUCTS A / Oおよびガーネットコーティングポリウレタン滑り止めテープ、連続ロール
- ABILITY ONE 仕上げモップ
- MARATHON MOTORS 危険な義務、Div1、XP、クラスIおよびII、グループC、D、F、G、リジッドベース
- SUPER MET-AL スクイーズアクションマーカーオイルベースのプラスチックチップ
- HONEYWELL イマージョンウェルズ
- RUB VALVES S.7600Lシリーズ ボールバルブ
- MORSE DRUM サドルアセンブリ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E30サイズ XDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機
- WINSMITH SE 減速機トルクアーム取り付けキット
- BUSSMANN 6125FF 速断サブミニチュアヒューズ