GEORG FISCHER 9847-080キャップCpvc80インチソケット8Psi
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
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
接続タイプ | ソケット |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 176度F |
パイプサイズ | 8" |
スケジュール | 80 |
船の重量(kg) | 2.95 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 3917400000 |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9847-025 | ソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2.5 " | ¥11,500 | |
9847-030 | ソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥12,378 | |
9847-040 | ソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥12,541 | |
9847-010 | ソケット | 630 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥3,142 | |
9848-003 | FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 8 " | ¥1,680 | |
9848-005 | FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥1,561 | |
9848-007 | FNPT | 344 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥2,218 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。