WESCOプラスチックサービスカートアクセサリー
形式 | モデル | 長さ | 唇の高さ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270453 | 30 " | 2.625 " | 4.125 " | 31 " | 16.5 " | ¥12,017 | |
B | 270484 | 30 " | 2.625 " | 4.125 " | 34.25 " | 17.375 " | ¥10,737 | |
C | 270496 | 30 " | 2" | 3.125 " | 34 " | 17.25 " | ¥10,153 | |
D | 270454 | 36 " | 2.625 " | 4.125 " | 37.25 " | 25 " | ¥18,693 | |
E | 270485 | 36 " | 2.625 " | 4.125 " | 40.25 " | 25.5 " | ¥13,616 |
プラスチック製サービスカートアクセサリ
ウェスコエクストラシェルフ(追加の3番目のトレイ)は、ブランドのデラックスシリーズプラスチックサービスカートと組み合わせて使用されます。 これらの棚は、へこみ、錆、欠けに耐える頑丈な構造を備えており、最大耐荷重は550ポンドです。31〜40.25インチの長さで利用できるこれらの追加の棚の広い範囲から選択してください。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ケーブルプルスイッチ
- ステンレス鋼棒ストック
- パイプサポート
- 折りたたみ式シャベル
- マルチヘッド演算子
- 仕上げツール
- ワイヤーコネクタ
- 緊急時への備え
- 在庫ピッキングと収納カート
- 特殊安全ツール
- EIKO ハロゲンリフレクターランプ、T6
- MICRO 100 刃先交換式スルーターニングツール
- LITTLE GIANT PUMPS アダプタ
- HONEYWELL 可変周波数ドライブ、XNUMX接点バイパス
- PASS AND SEYMOUR 超頑丈な病院グレードの MRI レセプタクル
- ANVIL 黒鋼CWパイプニップル
- SPEARS VALVES CPVCスケジュール80フィッティングプラグ、スピゴット
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000ボールバルブ、フランジエンド、EPDM
- EDWARDS MFG 120トンの鉄工
- HUMBOLDT アダム コア バランス コンパクト ポータブル