WESCO 270485 プラスチック製標準サービスカート 3 番目のトレイ、36 インチ x 25-1/2 インチ x 4-1/8 インチ
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
アイテム価格 | サービスカート |
デッキLx W | 36 "×24」 |
長さ | 36 " |
唇の高さ | 2.625 " |
材料 | プラスチック |
全体の高さ | 4.125 " |
全体の長さ(Overall Length) | 40.25 " |
全幅 | 25.5 " |
船の重量(kg) | 8.1 |
船高(cm) | 10.48 |
船の長さ(cm) | 102.24 |
船幅(cm) | 64.77 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。