入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャップ |
ボディ材質 | CPVC |
色 | グレー |
接続タイプ | ソケット |
マックス。 圧力 | 630 psi @ 73度F |
マックス。 温度 | 210度F |
パイプサイズ | 1" |
スケジュール | 80 |
UPC | 025528179984 |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 4.57 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9847-025 | ソケット | 425 psi @ 73度F | 210度F | 2.5 " | ¥10,340 | |
9847-030 | ソケット | 375 psi @ 73度F | 210度F | 3" | ¥11,196 | |
9847-040 | ソケット | 324 psi @ 73度F | 210度F | 4" | ¥11,426 | |
9848-003 | FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 8 " | ¥1,636 | |
9848-005 | FNPT | 424 psi @ 73度F | 210度F | 1 / 2 " | ¥1,549 | |
9848-007 | FNPT | 344 psi @ 73度F | 210度F | 3 / 4 " | ¥2,252 | |
9848-010 | FNPT | 315 psi @ 73度F | 210度F | 1" | ¥3,023 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。