AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CVF-12AC50軸流ファン、12インチサイズ、230V AC、50 Hz、オレンジ、EUプラグ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 8.3A |
色 | オレンジ |
ダクト径 | 12 " |
周波数 | 50 Hz |
住宅資材 | プラスチック |
HP | 1馬力 |
長さ | 12 " |
最大。 自由空気の流れ | CFM 1956 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 230V AC |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 14.85 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最大。 自由空気の流れ | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
CVF-12AC | CFM 2348 | 115V AC | ¥146,051 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。