TRIDON ホースクランプ Tボルト
Tridon T ボルト クランプは、大きな締め付け力が必要な用途に最適です。 それらは、農業、自動車、輸送産業で使用されています。
形式 | モデル | 最大クランプ径 | メートル法最大 | メートル法最小 | 最小クランプ径 | SAE番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300110138 | 1-9 / 16」 | 39.67 mm | 34.92 mm | 1.375 " | 138 | ¥7,494 | |
A | 300110150 | 1.625 " | 41.27 mm | 38.1 mm | 1.5 " | 150 | ¥7,246 | |
A | 300110163 | 1.875 " | 47.63 mm | 41.27 mm | 1.625 " | 163 | ¥7,144 | |
A | 300110175 | 2" | 50.8 mm | 44.45 mm | 1.75 " | 28 | ¥6,746 | |
A | 300110200 | 2-5 / 16」 | 58.73 mm | 50.8 mm | 2" | 36 | ¥7,190 | |
A | 300110225 | 2-9 / 16」 | 65.07 mm | 57.15 mm | 2.25 " | 44 | ¥6,874 | |
A | 300110238 | 2-11 / 16」 | 68.26 mm | 60.3 mm | 2.375 " | 48 | ¥6,885 | |
A | 300110250 | 2-13 / 16」 | 71.43 mm | 63.5 mm | 2.5 " | 52 | ¥6,914 | |
A | 300110263 | 2-15 / 16」 | 74.6 mm | 66.67 mm | 2.625 " | 56 | ¥7,146 | |
A | 300110188 | 2.187 " | 55.54 mm | 47.63 mm | 1.875 " | 32 | ¥6,742 | |
A | 300110213 | 2.437 " | 61.91 mm | 82.55 mm | 2.125 " | 40 | ¥6,955 | |
A | 300110275 | 3-1 / 16」 | 77.78 mm | 69.85 mm | 2.75 " | 60 | ¥7,590 | |
A | 300110300 | 3-5 / 16」 | 84.13 mm | 76.2 mm | 3" | 68 | ¥7,310 | |
A | 300110325 | 3-9 / 16」 | 90.47 mm | 82.55 mm | 3.25 " | 76 | ¥7,072 | |
A | 300110338 | 3-11 / 16」 | 93.66 mm | 85.72 mm | 3.375 " | 80 | ¥7,248 | |
A | 300110350 | 3-13 / 16」 | 96.83 mm | 88.9 mm | 3.5 " | 84 | ¥7,360 | |
A | 300110363 | 3-15 / 16」 | 100 mm | 92.07 mm | 3.625 " | 88 | ¥7,363 | |
A | 300110288 | 3.187 " | 80.94 mm | 73.02 mm | 2.875 " | 64 | ¥7,144 | |
A | 300110313 | 3.437 " | 87.31 mm | 79.37 mm | 3.125 " | 72 | ¥7,694 | |
A | 300110375 | 4-1 / 16」 | 103.1 mm | 95.25 mm | 3.75 " | 92 | ¥7,331 | |
A | 300110400 | 4-5 / 16」 | 109.5 mm | 101.6 mm | 4" | 100 | ¥7,635 | |
A | 300110425 | 4-9 / 16」 | 115.87 mm | 107.95 mm | 4.25 " | 108 | ¥7,577 | |
A | 300110450 | 4-13 / 16」 | 122.23 mm | 114.3 mm | 4.5 " | 116 | ¥7,643 | |
A | 300110475 | 5-1 / 16」 | 128.58 mm | 120.65 mm | 4.75 " | 124 | ¥7,788 | |
A | 300110500 | 5-5 / 16」 | 134.93 mm | 127 mm | 5" | 132 | ¥8,300 | |
A | 300110525 | 5-9 / 16」 | 141.27 mm | 133.35 mm | 5.25 " | 140 | ¥8,444 | |
A | 300110550 | 5-13 / 16」 | 147.63 mm | 139.7 mm | 5.5 " | 148 | ¥8,446 | |
A | 300110575 | 6-1 / 16」 | 153.9 mm | 146.05 mm | 5.75 " | 156 | ¥8,561 | |
A | 300110600 | 6-5 / 16」 | 160.33 mm | 152.4 mm | 6" | 164 | ¥8,013 | |
A | 300110625 | 6-9 / 16」 | 166.67 mm | 158.75 mm | 6.25 " | 172 | ¥8,555 | |
A | 300110650 | 6-13 / 16」 | 173.03 mm | 165.1 mm | 6.5 " | 180 | ¥8,602 | |
A | 300110675 | 7-1 / 16」 | 179.3 mm | 171.45 mm | 6.75 " | 188 | ¥8,650 | |
A | 300110700 | 7-5 / 16」 | 185.73 mm | 177.8 mm | 7" | 196 | ¥8,321 | |
A | 300110725 | 7-9 / 16」 | 192.04 mm | 184.15 mm | 7.25 " | 204 | ¥8,304 | |
A | 300110750 | 7-13 / 16」 | 198.43 mm | 190.5 mm | 7.5 " | 212 | ¥8,778 | |
A | 300110775 | 8-1 / 16」 | 204.78 mm | 196.85 mm | 7.75 " | 220 | ¥9,010 | |
A | 300110800 | 8-5 / 16」 | 211.1 mm | 203.2 mm | 8" | 228 | ¥8,491 | |
A | 300110825 | 8-9 / 16」 | 217.47 mm | 209.55 mm | 8.25 " | 236 | ¥8,540 | |
A | 300110850 | 8-13 / 16」 | 223.83 mm | 215.9 mm | 8.5 " | 244 | ¥9,307 |
ホースクランプ、Tボルト
理想的な Tridon T ボルト クランプは、高い振動や衝撃を受けやすい自動車、農業、生産、輸送用途に最適です。 これらの T ボルト ホース クランプは、均一なシール圧力と均一な応力分布を提供して信頼性の高いシールを実現する幅広バンドと、高い衝撃強度を提供し、現場での酷使、作動油、研磨剤に耐える溶接された 300 ステンレス鋼バンド、ブリッジ、T ボルトを備えています。化学薬品を使用せず、高い耐久性を確保します。 さらに、正確な圧力出力と再利用性を実現する六角ナットタイプの固定機構が装備されています。 直径 1.375、1.5、1.625、1.75 インチの幅広いボルト クランプからお選びいただけます。 Raptor Supplies.
特徴
- これらの T ボルト ホース クランプは、均一なシール圧力を提供する広いバンドを備えています。
- それらは均一な応力分布を提供し、機器に信頼性の高いシーリングを提供します。
- これらの Tridon ホース クランプは、正確な圧力出力を実現するために、六角ナット タイプの留め具をさらに備えています。
- ホースの損傷を防ぐために、丸められたエッジと滑らかな下面を備えた頑丈なステンレス鋼バンドがあります。
規格と承認
- FTAI
- ISO
よくある質問
Tridon T-Bolt ホース クランプの取り付け方法は?
- 穴にボルトを挿入して、ホースクランプの下からナットを締めます。
- クランプの半分を互いに締めます。
Tボルトクランプの締め方は?
- ボルトとネジ/ナットを緩めてクランプを外します。
- 漏れを防ぐためにボルトとナットに欠陥がないか確認し、必要に応じて交換します。
- ボルトとナットを締めて、ホースが配置されているクランプの側面に印を付けます。
- ボルトを所定の位置に締め、ゴム/テープを巻き付けます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 給水ノズル
- 閉所でのウィンチ取り付けブラケット
- 閉所ヒーター
- ツールホルダーアクセサリ
- グラスファイバースクエアチューブストック
- 履物および履物アクセサリー
- ガス検知
- バラスト
- パワーシアーズ
- ロータリーポンプ
- HALLOWELL 壁掛けボックスロッカー
- BRADY パイプマーカー ポータブル
- BUSSMANN 1025FAシリーズ表面実装ヒューズ
- SPEARS VALVES CPVC True Lugバタフライバルブ、ギアオペレーター、SSラグ、EPDM
- GPIMETERS M 180 シリーズ、燃料移送ポンプ
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御トランス、200、208/220、230、240/440、480V プライマリ
- DAYTON アッパーシェル
- VOLLRATH スクープ
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E43サイズ MDSS一減速改造ウォーム減速機
- TRI-ARC 穴あき標準アングルベースラダー、75 度傾斜